Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps5/8 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Details
- Angle fraisé82 °
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Série79
- Type de tigeRonde unie
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- TypeFraisé
Aperçu
Description du fabricant
79176 FRAISÉE 5/8 82 DEGRÉS 6 CANNELURE