Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Matériau du masqueNylon, silicone
- Type de filtreFiltre non inclus
- ComprendEmpiècement avec levier
- Approbation du NIOSHApprobation du NIOSH
- Comp. du sabre PaprNi l’un ni l
- SérieAvantage 420
- Normes respectéesSans latex
- Matériau de la sangleÉlastique
- SuspensionSocle
- TypeDemi-masque
- CUP_NON641817021439
Aperçu
- Respirateur réutilisable à double cartouche
- Comprend un masque, un berceau de tête, un ensemble de boucles, une fourche avec levier, deux soupapes d’inhalation et une soupape d’expiration
- Peut être utilisé avec les cartouches Advantage ou les cartouches métalliques filetées Comfo®