Motion
E2.6309-2Z/C3

SKF
E2.6309-2Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05046592
N° MFRE2.6309-2Z/C3
Prix208.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
E2.6309-2Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05046592
N° MFRE2.6309-2Z/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix208.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    1.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    E2.6309-2Z/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à faible friction
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde a un alésage de 45 mm, à double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm convient à une utilisation à rainure radiale profonde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E2.6309-2Z/C3
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    7080 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574063529

Aperçu

Description du fabricant
E2.6309-2Z/C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à faible friction
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon