Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.75 po
- Longueur52 po
- Poids12 lb
- Largeur50 po
Détails
- Ampères4.67
- ApplicationConçu pour réchauffer en toute sécurité le réservoir de propane de la bouteille de gaz de 100 lb - augmenter l’efficacité et le débit du gaz par temps froid
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- CouleurNoir
- ConstructionGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Caractéristiques et avantages• Chauffe rapidement la bouteille jusqu’à une température préréglée de 90 oF/ 32 oC (± 10 oF/5 oC) • Offre une conception entièrement enveloppante isolée • Augmente le rendement et l’efficacité du débit des bouteilles de gaz • Économise de l’argent en optimisant l’utilisation de gaz et de matériaux • Élimine les remplissages inutiles de bouteilles par temps froid • Homologué ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
- Code d’harmonisation8516.79.00.00
- Type de transfert de chaleurTransfert de chaleur thermique conducteur du Powerblanket chauffé électriquement
- Zone de chauffage18.05 pi2
- Puissance de chauffage560 W
- Source d’alimentation de chauffage(CA) Alimenté
- Numéro CUP du fabricant814491014527
- Température maximale100 °F
- Température minimale80 °F
- PhaseCélibataire
- TypeCouverture chauffante pour réservoir de gaz industriel Powerblanket
- CUP_NON814491010673
- Tension120 V
- Watts560 W
Aperçu
- Chauffe rapidement le cylindre à une température préréglée de 90 oF/ 32 oC (± 10 oF/5 oC)
- Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
- Augmenter le rendement et l’efficacité du débit des bouteilles de gaz
- Économise de l’argent en optimisant l’utilisation de gaz et de matériaux
- Éliminez les remplissages inutiles de bouteilles par temps froid
- Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la brochure
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la brochure
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la brochure
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la brochure