Motion
7KA
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 3/16 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI05048425
N° MFR7KA
Prix13.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 3/16 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI05048425
N° MFR7KA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/8 po
  • Dégagement horizontal
    1/2 po
  • Diamètre de la manille
    3/16 po
  • Dégagement vertical
    9/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Argent
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Un pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Nombre d’épingles
    4
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de sécurité
    Corps en acier laminé de 1-1/8in (29mm) de large pour une résistance supérieure, 9/16in (14mm) de haut, manille en acier standard de 3/16in (5mm) de diamètre, Les leviers de verrouillage doubles offrent une résistance aux leviers, Clés identiques - commandez plusieurs verrous pour ouvrir avec la même clé ou commandez pour faire correspondre d'autres verrous avec le cylindre W7 , non remaniable, 4 broches W7 aide à prévenir le crochetage
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte

Aperçu

Description du fabricant
7KA CADENAS EN ACIER À CLÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté