Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Tailles de douille13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Détails
- Détails supplémentairesUniverselle
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Numéro CUP du fabricant662679531294
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces7
- Nombre de douilles20 PC
- Style d’arbreJoint flexible, standard profond
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679006181