Motion
J6342
Clé dynamométrique - cadran électronique, 1/4 po. entraînement, 0.8 à 8.3 pi-lb, précision de ±1  %
N° D’ARTICLE MI05048931
N° MFRJ6342
Prix1,013.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - cadran électronique, 1/4 po. entraînement, 0.8 à 8.3 pi-lb, précision de ±1  %
N° D’ARTICLE MI05048931
N° MFRJ6342

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,013.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Poids
    2.57 lb

Détails

  • Précision
    ±1 %
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    9 V
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec avertisseur sonore, indicateur à cadran et affichage électronique
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    0.01 pi-lb, 0.1 po, 0.01 N-m
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    0.8 à 8.3 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    9.6 à 99.6 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    1.1 à 11.3 N-m
  • CUP_NON
    662679005764
  • Type de clé
    Cadran électronique

Aperçu

Description du fabricant
J6342 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE CADRAN ÉLECTRIQUE 1/4DR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon