Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Longueur totale1-15/16 po, 2 po, 2-1/16 po, 2-1/4 po, 2-3/16 po, 2-3/8 po, 2-5/16 po, 2-7/16 po
- Tailles de douille1 po, 1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-5/8 po, 1-7/16 po, 1-9/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 7/8 po
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Numéro CUP du fabricant662679470302
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces15
- Nombre de douilles20 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679006235