Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps3/8 po
- Longueur totale5-7/16 po
- Diamètre du point3/16 po
Details
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsHexagonales
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
Aperçu
Description du fabricant
J49316S2 POINÇON ROULEAU GOUPILLE 3/16