Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe3/8 po
- Longueur totale5-3/8 po
- Diamètre de la tige5/16 po
- Largeur de tige5/16 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- Numéro CUP du fabricant662679976309
- MatérielAcier
- Forme de tigeHexagonales
- CUP_NON662679035686