Motion
12-139
Plan de bloc à faible angle SweetHeart(TM) no 60-1/2
N° D’ARTICLE MI05050198
N° MFR12-139
Prix181.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plan de bloc à faible angle SweetHeart(TM) no 60-1/2
N° D’ARTICLE MI05050198
N° MFR12-139
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
Prix181.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de biseau
    21 degrés
  • Épaisseur de la lame
    0.125 po
  • Largeur de lame
    1.75 po
  • Largeur de coupe
    1-5/8 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Longueur de la semelle
    6.5000 po
  • Largeur de la semelle
    2.1250 po
  • Poids
    2.54 lb
  • Largeur
    2-1/8 po

Détails

  • Gorge réglable
    Oui
  • Matériau de base
    Fer
  • Orientation en biseau
    Biseau vers le haut
  • Matériau de la lame
    A2
  • Réglage de la profondeur de coupe
    Profondeur de coupe réglable
  • Revêtement de finition
    Fer
  • Angle de grenouille
    21.00 degrés
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Contenu de l’emballage
    Avion
  • Matériau du lit du plan
    Fonte
  • Type d’avion
    Bloc standard
  • Lame de fer de rechange
    12-143
  • Type de semelle
    Non ondulé
  • CUP_NON
    076174121391

Aperçu

Description du fabricant
12-139 NO. 60 1/2 PLAN DE BLOC À ANGLE BAS
  • Le fer est fabriqué en acier 1/8 po A2 extra épais pour une rétention supérieure des bords
  • Base en fonte ductile de précision pour une meilleure précision
  • Dispositif de réglage de type Norris avec verrouillage latéral (brevet en instance)