Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.10 mm
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Détails
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces10
- Nombre de douilles23 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON076174954425