Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du poinçon8 mm
- Diamètre minimum du poinçon2 mm
- Longueur totale140 mm, 150 mm, 185 mm, 190 mm, 200 mm, 210 mm, 216 mm
- Longueur de la goupille35 mm, 45 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 86 mm
- Diamètre du poinçon2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
Détails
- Style poignée/corpsRonde
- ComprendPlateau
- Numéro CUP du fabricant662679992590
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages11
- Type de pointageCentre, dérive
Aperçu
- Outil standard de capacité de connexion pour ensemble de poinçons combiné d'article de spécification technique (accessoire nécessaire