Motion
49-22-4095

MILWAUKEE TOOL
49-22-4095

Ensemble de scie-cloche - cobalt bimétal, diamètre de scie le plus petit : 7/8 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 6
N° D’ARTICLE MI05051573
N° MFR49-22-4095
Prix189.17 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-4095

Ensemble de scie-cloche - cobalt bimétal, diamètre de scie le plus petit : 7/8 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 6
N° D’ARTICLE MI05051573
N° MFR49-22-4095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.17 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre de scie
    2-1/2 po
  • Diamètre de la scie
    1-3/8 po
  • Plus petit diamètre de scie
    7/8 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    49-56-7010, 49-56-9100
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Comprend
    Un (1) adaptateur : 49-56-6560, Une (1) entretoise : 49-67-0120, Espace pour scies-cloches supplémentaires, Deux (2) arbres : 49-56-7010, 49-56-9100, Deux (2) mèches : 49-56-8010, Six (6) scies-cloches : 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2"
  • Numéro CUP du fabricant
    045242154968
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre d’arbres
    2
  • Nombre de scies-cloches
    10
  • Série
    49-22
  • CUP_NON
    045242154968

Aperçu

Description du fabricant
49-22-4095 KIT SCIE-CLOCHE ÉLECTRICIENS 8PC