Motion
67055
Brosse tubulaire interne à main, diamètre de brosse de 2-1/8 po, diamètre de tige de 2 po, spirale unique, manche en plastique
N° D’ARTICLE MI05051626
N° MFR67055
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tubulaire interne à main, diamètre de brosse de 2-1/8 po, diamètre de tige de 2 po, spirale unique, manche en plastique
N° D’ARTICLE MI05051626
N° MFR67055
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Poignée
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE BROSSE 67055 2" ID INOX AVEC