Motion
6032
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05052131
N° MFR6032
Prix1,659.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05052131
N° MFR6032
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
Prix1,659.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE 6032
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6032 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 160 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 38 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6032
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020339
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176020339

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE 6032