Spécifications
Dimensions
- Diamètre total210 mm
- Longueur totale340 mm
- Port 1 taille/typeSAE 3 UNC dans
Détails
- Détails supplémentairesBaisse de basse pression et capacité de rétention de saleté élevée
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau de l’élémentMaille métallique
- Valeur nominale du filtre250 microns
- Comp. liquideHuile minérale, fluides synthétiques, émulsions à base d’eau, eau-glycol
- Température de fonctionnement maximale+110 °F
- Débit maximum16.95 pcm
- Température de fonctionnement min.-25 °F
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesISO 2943, ISO 6743