Spécifications
Dimensions
- Profondeur de coupe3/4 po
- Épaisseur du métal3/4 po
- Taille1 - 101 - 1
- Épaisseur de l’acier3/4 po
- Taille de la buse1
Détails
- Débit d’acétylène8 à 13 scfh
- Pression d’acétylène3 à 5 psig
- Type de flammeCoupe neutre
- À utiliser avec la série350 Tenue, Compétiteur, Compagnon II, Compagnon
- Pression de carburant3 à 5 psig
- Service de gazOxygène et acétylène
- Débit d’oxygène80 à 85 scfh
- Pression d’oxygène30 à 35 psig
- SérieSérie 1
- Type de pourboireGPP
- Type1 pièce