Motion
D32966

GRACO INC
D32966

D32966
N° D’ARTICLE MI05053552
N° MFRD32966
Prix938.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D32966

D32966
N° D’ARTICLE MI05053552
N° MFRD32966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix938.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/8 po
  • Poids
    4.75 lb, 2.15 kg

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 po NPT
  • Entrée d'air
    1/4 po; 6.35 mm
  • Matériau de la bille
    Santoprène
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.0625 po; 1.59 mm
  • Débit maximum
    6.5 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Pince non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D03966
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène, PTFE, Santoprène

Aperçu

Description du fabricant
D32966 POMPE HUSKY,307P-PP01AP3PPSPSPPT