Motion
411N15C0
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 400, bloc étroit, 24 mm de hauteur, 34 mm de largeur, 58.60 mm de longueur, capacité de charge : 9300 N
N° D’ARTICLE MI05054830
N° MFR411N15C0
Prix155.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 400, bloc étroit, 24 mm de hauteur, 34 mm de largeur, 58.60 mm de longueur, capacité de charge : 9300 N
N° D’ARTICLE MI05054830
N° MFR411N15C0
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
Prix155.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M4
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    58.60 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Accélération
    50 m/s2
  • Classe de précision
    Grade normal
  • Options de balle
    Billes en acier standard
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge dynamique
    7380 N, 1659 lbf
  • Capacité de charge
    9300 N
  • Lubrification
    Canaux de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Type de joint
    Joints longitudinaux et à double lèvre standard
  • Série
    400
  • Capacité de charge statique
    19600 N, 4406 lbf

Aperçu

Description du fabricant
411N15C0 BLOC DE CHEMIN DE LIT, SÉRIE ME 400