Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM4
- Taille nominale du rail15 mm
- Hauteur totale24 mm
- Longueur totale40.60 mm
- Largeur totale34 mm
- Poids0.22 lb
Détails
- Accélération50 m/s2
- Classe de précisionGrade normal
- Options de balleBilles en acier standard
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de blocBloc court étroit
- Capacité de charge dynamique3650 N, 821 lbf
- Accessoires inclusJoints d'extrémité à double lèvre standard, joints d'étanchéité longitudinaux
- Capacité de charge4600 N
- LubrificationRelubrifiable
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementLiquidation
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la contamination
- Type de jointJoint à lèvres double
- Série400
- Capacité de charge statique9800 N, 2203 lbf