Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/4 po NPT
- Longueur du tube de récupération5 pi
Détails
- Vérifier le matériau du siègeViton®
- Pourcentage d’injection0.50 à 2.50 %
- Rapport d’injection1:100 à 1:20
- Pression maximale140 psi
- Débit maximum12.0 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton®
- OptionsMatériaux pour sièges antiretour en option - EPDM, Aflas, Kalrez. Matériaux de joint torique en option - EPDM, Aflas, Kalrez.
- Matériau du corps de pompeBoîtier supérieur - Polypropylène chargé de verre, Boîtier inférieur - Noryl
- Matériau du jointViton®
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePompe de dosage de produits chimiques
- Matériaux mouillésJoint d’étanchéité à bec de canard - Santoprène / Extrémité inférieure (pompe) - Tube en vinyle PVC / polypropylène chargé de verre