Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture170-270 pi2
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de Than100 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 à 90 °F
- Type de baseEau
- CouleurRouge sécurité
- Famille de couleursRouge
- Couverture170 à 270 pi2/gal
- Temps de séchage72 heures
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionLustre élevé
- Température d’application maximale+90 °F
- Température d’application minimale+50 °F
- Quantité du colis2
- Type de résineAcrylique modifié Ure Thane
- Normes respectéesAcceptable par l’USDA
- SurfaceBéton
- CUP_NON020066209575
Aperçu
- Protège les planchers en béton contre la poussière, les dommages causés par l’eau, les taches et la moisissure
- Peindre et partir : pas de mesure ni de mélange; préparation minimale de la surface
- Excellente couverture sur les surfaces neuves et déjà enduites
- Pour usage intérieur/extérieur
- Sèche rapidement – accepte la circulation piétonnière le lendemain
- Application facile au pinceau, au pulvérisateur ou au rouleau
- Faible odeur, nettoyage à l’eau savonneuse, conforme aux normes en matière de COV partout au pays
- Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments
- Accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral
- Contenant : Contenant d’un gallon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire