Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.0000 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Épaisseur0.1250 po
- Poids0.028 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905123825
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- CUP_NON717905123825