Motion
10-KS14TO
Manchon Kevlar® 2-Ply avec trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI05057825
N° MFR10-KS14TO
Prix6.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Kevlar® 2-Ply avec trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI05057825
N° MFR10-KS14TO
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
Votre prix6.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1790-05, niveau de coupe EN 4
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Manchon en Kevlar® DuPont™ 2-Ply avec trou pour le pouce
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Le Kevlar offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314020209
  • Matériel
    Kevlar
  • Pli
    2-Ply
  • Gamme de produits
    Kut-Gard
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314020209

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES 10-KS14TO , TROU POUR LE POUCE EN KEVLAR 14 PO
  • Le Kevlar offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
  • Tricot sans couture pour plus de confort et de flexibilité
  • Construction 2-Ply pour une protection accrue
  • Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité