Motion
HP7966NT-15IN MTW

REXNORD INC
HP7966NT-15IN MTW

Chaîne droite de course MatTop® série 7960 Rexnord 81446231
N° D’ARTICLE MI05058363
N° MFRHP7966NT-15IN MTW
Prix128.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7966NT-15IN MTW

Chaîne droite de course MatTop® série 7960 Rexnord 81446231
N° D’ARTICLE MI05058363
N° MFRHP7966NT-15IN MTW
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
Prix128.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    15.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2.5 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® de HP7966 15 po de largeur avec rétention de courbure sans onglet et broches en polyester moulées dans un matériau brun haute performance
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904967
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • CUP_NON
    662864392204

Aperçu

Description du fabricant
HP7966-15" MATTOP CHAIN
  • Chaîne HP7966NT 15 pouces large moulée à large MatTop® avec retenue de courbe NT et broches en polyester moulées dans un matériau brun haute performance