Motion
183478
Ruban à conduits - 48 mm de large, 40 vg de long, couleur argent, résistance à la traction : 46 po-lb
N° D’ARTICLE MI05066287
N° MFR183478
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à conduits - 48 mm de large, 40 vg de long, couleur argent, résistance à la traction : 46 po-lb
N° D’ARTICLE MI05066287
N° MFR183478
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40 verges
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    46 po
  • Épaisseur
    17 mil
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    102 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Argent
  • Allongement à la pause
    10 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Plage de température de fonctionnement
    +50 à +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS 183478 PC-745 T-REX 48MMX40YD