Motion
PGO FGL-320 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-320 DRUM

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 55 gal, baril, 320 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067585
N° MFRPGO FGL-320 DRUM
Prix6,753.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-320 DRUM

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 55 gal, baril, 320 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067585
N° MFRPGO FGL-320 DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,753.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    475.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    Boîtes d’engrenages industrielles, y compris les applications d’engrenage hélicoïdal, planétaire et à vis sans fin dans les environnements de transformation alimentaire
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    282°C/540 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215481217
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -39°C/-38 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215481217
  • Viscosité
    339
  • Indice de viscosité
    252
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0812-062 TAMBOUR PGOFGL-320
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique
  • Réduction élevée de l’usure
  • Performance supérieure dans des conditions exigeantes