Motion
SEAU PGO FGL-680 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-680 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 5 gal, Seau, 680 ISO, 250 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067587
N° MFRPGO FGL-680 5GAL PAIL
Prix648.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-680 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 5 gal, Seau, 680 ISO, 250 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067587
N° MFRPGO FGL-680 5GAL PAIL
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
Votre prix648.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    8
  • Application
    Boîtes d’engrenages industrielles, y compris les applications d’engrenage hélicoïdal, planétaire et à vis sans fin dans les environnements de transformation alimentaire
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    287°C/548 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215581504
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -33°C/-27 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215581504
  • Viscosité
    725
  • Indice de viscosité
    272
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0815-060 SEAU PGOFGL-680 5GAL
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique
  • Réduction élevée de l’usure
  • Performance supérieure dans des conditions exigeantes