Motion
SEAU PGO 150 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 150 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série PGO - 5 gal, Seau, 150 ISO, 90 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067596
N° MFRPGO 150 5GAL PAIL
Prix675.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 150 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série PGO - 5 gal, Seau, 150 ISO, 90 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067596
N° MFRPGO 150 5GAL PAIL
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
Prix675.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles pour engrenages PGO peuvent être recommandées pour les réducteurs hélicoïdaux, biseautés, planétaires et à vis sans fin.
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    280°C/536 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215584505
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -47°C/-53 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215584505
  • Viscosité
    150
  • Indice de viscosité
    232

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0845-060 SEAU PGO150 5GAL
  • Protection exceptionnelle contre le micropitting, l’abrasion et l’usure
  • Pression extrême et performance anti-usure inégalées
  • Stabilité thermique exceptionnelle