Motion
SEAU PGO 680 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 680 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série PGO - 5 gal, Seau, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067599
N° MFRPGO 680 5GAL PAIL
Prix734.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 680 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série PGO - 5 gal, Seau, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067599
N° MFRPGO 680 5GAL PAIL
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
Prix734.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    8
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles pour engrenages PGO peuvent être recommandées pour les réducteurs hélicoïdaux, biseautés, planétaires et à vis sans fin.
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    280°C/536 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215584604
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -33°C/-27 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215584604
  • Viscosité
    725
  • Indice de viscosité
    272

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0846-060 SEAU PGO680 5GAL
  • Protection exceptionnelle contre le micropitting, l’abrasion et l’usure
  • Pression extrême et performance anti-usure inégalées
  • Stabilité thermique exceptionnelle