Motion
FOURRE-TOUT HUILE DE SAISON FG-150 330GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-150 330GAL TOTE

Huile pour machines Seamer Oil série FG - Oui, 330 gal, bac, 40 grade SAE, 150 grade ISO
N° D’ARTICLE MI05067604
N° MFRSEAMER OIL FG-150 330GAL TOTE
Prix19,732.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-150 330GAL TOTE

Huile pour machines Seamer Oil série FG - Oui, 330 gal, bac, 40 grade SAE, 150 grade ISO
N° D’ARTICLE MI05067604
N° MFRSEAMER OIL FG-150 330GAL TOTE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19,732.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    330 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    51 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    2600.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles Seamer FG sont spécialement conçues pour lubrifier les machines de couturage des canettes
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Bac
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Composé d’additifs anti-usure • Inhibiteurs de rouille et d’oxydation
  • Point d’éclair
    232°C/450 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215990900
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215990900
  • Viscosité
    151
  • Indice de viscosité
    99

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE MARIN BAC DE FG-150 330 GAL SPACEKRAFT
  • Enregistré NSF H1
  • Composé d’additifs anti-usure
  • Inhibiteurs de rouille et d’oxydation