Motion
TSN 314 A

SKF
TSN 314 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 80 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 106 mm, largeur totale de 10.50 mm
N° D’ARTICLE MI05068833
N° MFRTSN 314 A
Prix160.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 314 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 80 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 106 mm, largeur totale de 10.50 mm
N° D’ARTICLE MI05068833
N° MFRTSN 314 A
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
Prix160.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    106 mm
  • Largeur totale
    10.50 mm
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    0.4134 po, 10.50 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Anneau en V
  • CUP_NON
    7316570141399

Aperçu

Description du fabricant
TSN314A JOINT EN V