Motion
42883
Poinçon à goupille - 1/8 po de diamètre, 4-1/2 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI05069175
N° MFR42883
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon à goupille - 1/8 po de diamètre, 4-1/2 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI05069175
N° MFR42883
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre du point
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
9-42883 1/8 X 4-1/2 PO POINÇON À BROCHE