Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité420 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurBleu, gris
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisSangle en polyester
- Haute visibilité ou réflexionRéfléchissant
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureBack Padding, Chest Padding, Hip Padding, Leg Padding, Shoulder Padding
- Normes respectéesANSI A10.32-2004, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, CSA 259.10, OSHA
- Application de styleStyle veste
- CUP_NON648250163245
Aperçu
- Harnais de style veste avec anneau en D dorsal Tech-liteMD en aluminium et boucles à raccordement rapide Duo-LokMD
- S’enroule autour de vous pour un enfilage sans emmêlement et une sécurité confortable
- Rembourrage intégré aux épaules, aux hanches et aux jambes
- Doublure respirante
- Memory-fit vous permet de verrouiller les réglages en place pour empêcher la toile de glisser
- Boucles à fermeture rapide Duo-Lok
- Dispositifs de réglage verticaux du torse Revolver .
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite
- Sangle avec technologie Repel
- Sangles de suspension intégrées pour traumatismes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.