Motion
1ST1C5F4
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 28 gal/min, 60 pi de tête, ports NPT 1-1/4 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI05070057
N° MFR1ST1C5F4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 28 gal/min, 60 pi de tête, ports NPT 1-1/4 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI05070057
N° MFR1ST1C5F4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    4-7/16 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Pied de tête max.
    60 pi
  • Taille du port de sortie
    1 po NPT

Détails

  • 2Nd Soutien du lien d’ing. du produit
  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/4 po x 1 po
  • Enceinte
    TEFC
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/2 hp
  • Fait sur commande
    Oui
  • Pression maximale
    26 psi
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Débit maximum
    28 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Silicon-Carbide/Viton
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 1ST1C5F4