Motion
66243528825

NORTON ABRASIVES
66243528825

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de meule : 3 po, Régime maximal : 10825 tr/min
N° D’ARTICLE MI05072771
N° MFR66243528825
Prix20.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243528825

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de meule : 3 po, Régime maximal : 10825 tr/min
N° D’ARTICLE MI05072771
N° MFR66243528825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10825 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66243528825
  • Dureté des roues
    K
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66243528825 3 X 1/2 X 3/8