Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur1.0000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIR-1016
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe B-1416;PDL051 est un roulement à rouleaux à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre d’alésage de 7/8 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.08 lb, conçu pour les machines industrielles et les systèmes de transmission de puissance.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.4800 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790229381