Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.034 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIR-88
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe B-128;PDL125 est un roulement à aiguilles étiré avec un diamètre d’alésage de 3/4 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.034 lb, adapté aux assemblages industriels et automobiles.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.3600 tr/min, 5600 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790226694