Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/16 po
- Extérieur Diamètre0.3438 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.002 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe B-34; PDL125 roulement à aiguilles à godet étiré offre un diamètre d’alésage de 3/16 po, un type de fermeture ouvert, une construction à bout étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.3438 po, une largeur totale de 0.2500 po et un poids de 0.002 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages mécaniques miniatures.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.11000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790225970