Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/16 po
- Extérieur Diamètre0.3438 po
- Global Largeur0.3750 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe B-36;PDL051 est un roulement à rouleaux à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre d’alésage de 3/16 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 0.3438 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.01 lb, idéal pour les dispositifs de précision miniatures et les systèmes mécaniques légers.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.11000 tr/min, 7000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790229084