Motion
RNA4909A.2RS

JTEKT KOYO (NRB)
RNA4909A.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 52 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073588
N° MFRRNA4909A.2RS
Prix192.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RNA4909A.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 52 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073588
N° MFRRNA4909A.2RS
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
Prix192.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le RNA4909A.2RS Le roulement à aiguilles présente un diamètre d’alésage de 52 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur totale de 22 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.42 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA49
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • CUP_NON
    605790197178

Aperçu

Description du fabricant
RNA4909A.2RS ROULEMENT À CAGE DE COURSE SOLIDE