Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur17 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.18 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.17000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné avec bague intérieure
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale4230 lbf
- Capacité de charge statique radiale6700 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieNAO
- Normes respectéesDIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- CUP_NON605790213434