Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur1.0000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe BH-1016;PDL125 est un roulement à rouleaux à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre d’alésage de 5/8 po, un type de fermeture ouvert, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.06 lb, adapté aux applications industrielles.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.4200 tr/min, 6500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieBH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790226014