Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Global Largeur0.7500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIR-1012
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe BH-1412;PDL125 roulement à aiguilles à godet étiré présente un diamètre d’alésage de 7/8 po, un type de fermeture ouverte avec une conception à godet étiré à bout ouvert, un diamètre extérieur de 1.1875 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend approprié pour les transmissions automobiles et les entraînements par engrenages.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.5880 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- CUP_NON605790226595