Motion
M-20201;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
M-20201;PDL051

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 1-1/4 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073617
N° MFRM-20201;PDL051
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
M-20201;PDL051

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 1-1/4 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073617
N° MFRM-20201;PDL051
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    29.46 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Description longue
    Le M-20201;PDL051 est un roulement à rouleaux à aiguilles coniques avec un diamètre d’alésage de 1-1/4 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités fermées, un diamètre extérieur de 1.5000 po, une largeur totale de 1.2500 po et un poids de 0.16 lb, conçu pour les équipements lourds fermés.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    M
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790233234

Aperçu

Description du fabricant
M-20201; PDL125 , ROULEAU AIGUILLE