Motion
NTA-1423;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1423;PDL001

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 7/8 po de diamètre extérieur, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 5/64 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05073632
N° MFRNTA-1423;PDL001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1423;PDL001

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 7/8 po de diamètre extérieur, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 5/64 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05073632
N° MFRNTA-1423;PDL001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    TRA-1423
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3020 lbf
  • Série
    NTA
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790229640

Aperçu

Description du fabricant
NTA-1423;PD;ASSEMBLAGE DE PALIER DE BUTÉE L001