Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Extérieur Diamètre3.0000 po
- Largeur totale0.0781 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Rondelle compatibleTRA-3648
- Rpm max.5600 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale5570 lbf
- SérieNTA
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- CUP_NON605790230288