Motion
NTA-815;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-815;PDL125

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.5000 po d'alésage, 0.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073674
N° MFRNTA-815;PDL125
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-815;PDL125

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.5000 po d'alésage, 0.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073674
N° MFRNTA-815;PDL125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9375 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    TRA-815
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    7.16 kN
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1610 lbf
  • Série
    NTA
  • Capacité de charge statique
    19.13 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790229701

Aperçu

Description du fabricant
NTA-815;PD;ASSEMBLAGE DE PALIER DE BUTÉE L125