Motion
J-3612
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 2-1/4 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073718
N° MFRJ-3612
Prix44.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 2-1/4 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073718
N° MFRJ-3612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le J-3612 est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre de 2-1/4 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 2.6250 po, une largeur hors tout de 0.7500 et un poids de 0.19 lb, conçu pour les machines industrielles lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    J
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790199813

Aperçu

Description du fabricant
J-3612 ROULEMENT À CAGE À COUPELLE TIRÉE